HeatTrakMD PRO – Tapis d'entrée chauffant – 3 x 10 pi

Élimine le verglas des entrées durant les pires hivers du Wisconsin.
  • Utilisation recommandée dans les magasins de vente au détail, les bureaux et les restaurants.
  • Fait fondre jusqu'à 2 po de neige par heure.
  • Extérieur étanche et isolé robuste.
  • Le cordon d'alimentation se branche dans n'importe quelle prise de 120 V.
  • Qualité commerciale pour les entrées achalandées et une utilisation continue.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR CORDON PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-7218 Chauffant 3 x 10 pi 1/2 po 6 pi 2 312 $ 2 278 $ 2 244 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Œillets (diamètre intérieur) : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Mélange thermoplastique personnalisé
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 54° C (130° F)
  • Génère jusqu'à 22 °C de plus que la température actuelle.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Temps de chauffage : 10 minutes
  • Quand allumé, la neige et la glace ne s'accumuleront pas.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec une rallonge.
  • Ne pas couvrir, plier, tordre ou utiliser si coupé ou endommagé.
  • Ne pas utiliser sur des tapis d'extérieur. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué TÜV
  • 960 W
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 25 cm3 x 10 pi
ÉPAISSEUR13 mm1/2 po
CORDON183 cm6 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 03:43:57 a.m.; CNWEB5