Lumières de secours à DEL en plastique

Les lumières s'allument en cas de panne de courant.
  • Pour bureaux, restaurants et commerces.
  • Chaque lampe à DEL haute intensité a un large champ d'éclairage de 8 x 40 pi.
  • Unité câblée qui recharge automatiquement la batterie.
  • Batterie de secours d'une autonomie de 1,5 heure durant les pannes de courant.
  • Enseignes de sortie en vente.
120/277 VCA
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-7260 Plastique 4 1/2 x 12 1/2 x 3 1/2 po 82 $ 79 $ 75 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les lumières s'ajustent latéralement.
  • Électrique :
    • Système à circuits intégrés
    • Verrouillage (connexion automatique à la batterie)
    • Limite de batterie à faible tension
    • Sensible aux restrictions à la consommation d'électricité
    • Chaque tête : 1,25 W
    • Transformateur à deux tensions 
    • lumens (par tête) : 80
    • Débit maximum :
      • 120 VCA : 60 Hz, 1,5 W
      • 277 VCA : 60 Hz, 1,5 W
  • Batterie :
    • Batterie plomb et calcium scellée (S)
    • Utilisation à 6 V
    • Sans entretien
UTILISATION :
  • Durée de vie de la batterie de secours : 7 à 10 ans 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSION H x L x P114 mm x 32 cm x 89 mm4 1/2 x 12 1/2 x 3 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/01/2026 10:53:29 a.m.; CNWEB25