Lumières de secours à DEL – Acier

Les lumières s'allument en cas de panne de courant.
  • Robuste pour entrepôts, écoles et installations de fabrication.
  • Chaque lampe à DEL haute intensité a un large champ d'éclairage de 8 x 40 pi.
  • Unité câblée qui recharge automatiquement la batterie.
  • Batterie de secours d'une autonomie de 4 heures.
  • Enseignes de sortie en vente.
Approuvé CSA 120/277 VAC.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-7261-C Acier robuste 12 x 13 1/8 x 3 3/4 po 249 $ 235 $ 221 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • Éclairage :
    • Réglable dans toutes les directions.
    • Phares scellés à DEL PAR-36
    • 1,5 W par tête
  • Électrique :
    • Système à circuits intégrés
    • Verrouillage (connexion automatique à la batterie)
    • Limite de batterie à faible tension
    • Sensible aux restrictions à la consommation d'électricité
    • Transformateur à deux tensions
    • lumens (par tête) : 150
    • Débit maximum :
      • 120 VCA : 60 Hz, 0,35 A
      • 277 VCA : 60 Hz, 0,15 A
  • Batterie :
    • Batterie plomb et calcium scellée (S)
    • 6 volts
    • Sans entretien
UTILISATION :
  • Ne résiste pas aux explosions.
  • Durée de vie de la batterie de secours : 5 à 7 ans 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR30 x 33 x 10 cm12 x 13 1/8 x 3 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 12 h 37 m 53 s PM; CNWEB25