Armoire pour extincteur en plastique – 10 lb

Pour l'extérieur et les environnements humides et corrosifs.
  • Polystyrène hautement résistant aux chocs et à l'épreuve de la rouille, des déformations, des décolorations et de la corrosion.
  • Le plexiglass rainuré se casse de manière nette avec le marteau attaché.
  • Dépasse de 7 1/4 po du mur.
  • À fixer sur une sur surface. Facile à installer. Comprend la serrure et la clé.
  • Extincteurs vendus séparément.
Matériel d'installation non compris
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7269 10 lb 7620 po 4 88 $ 84 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 6 3/4 x 6 x 20 3/4 po
  • Hors tout : 9 1/4 x 7 1/4 x 23 1/2 po
  • Pour fenêtre : 6 3/4 x 20 3/4 po
  • Marteau : 1 x 9 1/8 po
  • Chaîne : 12 po
  • Trous de fixation :
    • Diamètre : (4) 1/4 po
    • Espacement :
      • Largeur : 3 1/2 po
      • Hauteur : 11 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés identiques
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR4,5 kg10 lb
DIM. INTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)18 x 15 x 51 cm7 x 6 x 20 po
POIDS2 kg4 lb
PIÈCES :
  • H-7269-FRMEQ Cadre d'armoire en plastique pour extincteur – 7 x 20 po
  • H-7269-PANEL Panneau en acrylique d'armoire en plastique pour extincteur – 8 5/8 x 22 5/8 po
  • H-7271 Clé pour armoires en plastique pour extincteur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 07:26:16 a.m.; CNWEB24