OHAUS ScoutMD – Balance – 220 grammes x 0,001 gramme

PRÉCISION

Compact et fiable. Utilisé largement dans les écoles et les usines.
  • Utilisation simple à quatre boutons.
  • Six modes : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle, pesée par pourcentage, totalisation et maintien de l'affichage.
  • Conversion g/oz/ozt/dwt/N/ct/grn.
  • Grand écran ACL, facile à lire.
  • Calcule le poids d'échantillon.
  • Comprend un pare-vent et un poids d'étalonnage de 200 g.
  • Fonctionne avec 4 piles AA ou avec l'adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7293 3,7 po, rond 220 g x 0,001 g 4 1 115 $ 1 070 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Déplacer le verrou de transport à la position « déverrouillée » (située sur la sous-plateforme, sous la plateforme en acier inoxydable).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 8 x 8,7 x 4,1 po (Larg. x prof. x haut.)
  • Écran :
    • 3 1/2 x 1 1/8 po (larg. x Haut.)
    • Hauteur des chiffres : 13/16 po 
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
MATÉRIAU :
  • Plateau : Acier inoxydable
  • Pieds et boîtier de dessus/dessous : plastique
  • Cellule de pesage : Alliage d'aluminium
  • Pare-vent : Plastique
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Écran : Rétroéclairage ACL
  • Nombre de chiffres : 6
  • Arrêt automatique
  • Crochet de pesée sous la balance.
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision :
    • OZ : 7,7600 x 0,00005
    • OZ T (once troy) : 7,0730 x 0,00005
    • DWT (pennyweight) : 141,46 x 0,001
    • N (newton) : 2,1574 x 0,00001
    • CT (carat) : 1100 x 0,005
    • GRN (grain) : 3395 x 0,02
  • Linéarité : 3 d (0,003 g)
  • Répétabilité : 2 d (0,002 g)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
  • Numéro de série situé sur l'étiquette blanche sous la balance.
  • Homologué C-UL
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. : 5 V/1 A
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : SPX223
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORMERond de 9 cmRond de 3,7 po
POIDS D'EXPÉDITION1,8 kg4 lb
PIÈCES :
  • H-5849-FEET Pieds pour balances OHAUS ScoutMD
  • H-8112 Adaptateur c.a. pour balance OHAUS CX CompassMC
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/27/2026 02:53:32 a.m.; CNWEB6