Échelle antidérapante avec marche supérieure de 15 po – 13 marches

Maintenez un bon équilibre lors du nettoyage des réservoirs et du graissage de la machinerie. Fonctionne bien dans les usines ou les entrepôts aux conditions humides, huileuses ou extrêmement froides.
  • Marches en métal dentelé.
  • Inclinaison de 60°.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 8 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-7300 13 117 po 159 po 400 lb 28 po 38 x 86 po 221 2 443 $ 2 347 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
  • Non assemblée (expédition) : 177 x 38 x 39 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
05/10/2026 05 h 45 m 56 s PM; CNWEB6