Mi-T-MMD – Nettoyeur à pression à essence industriel

Fournit une puissance de nettoyage intense. Roule facilement jusqu'aux chantiers.
  • Moteur 212cc Mi-T-M fiable.
  • Pompe axiale. Pistons à revêtement céramique.
  • Soupape de décharge protégeant la pompe de la surchauffe.
  • Utilisation à l'extérieur. Eau froide. Nécessite un tuyau d'arrosage de 3/4 po.
  • Isolants doubles en caoutchouc pour contrôler les vibrations.
  • Roues pneumatiques en caoutchouc de 10 po.
  • Buse rotative haute puissance vendue séparément.

    Équipé de :
    • Pistolet
    • Embouts à détergent de 15° et 25°
    • Lance de 36 po
    • Injection de détergent intégrée
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
USAGE psi gal/
min
hp LONGUEUR
DU TUYAU
UTILISATION
HEURES/SEMAINE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-7358 Terrasses, murs extérieurs,
bardage
3 000 2,4 6,5 25 pi 10 à 20 75 1 133 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Pompe  : Collecteur en laiton
TEMPÉRATURE :
  • Temp. maximale d'entrée d'eau  : 51° C (125° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Unités de nettoyage : 6900
  • Dimensions du réservoir à essence  : 1/2 gallon(s)
  • Le réservoir dure  : 3/4 heure
  • Boyau à pression  : Fil tressé de 25 pi x 3/8 po
  • Ensemble de détergents  : Basse pression intégrée
  • Filtre à eau en ligne
  • Pression fixe
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PRESSION20 684 kPa3 000 psi
DÉBIT9,1 L/min2,4 gal/min
LONGUEUR DU TUYAU8 M25 pi
POIDS34 kg75 lb
ACCESSOIRES :
  • S-18549 Teknor Apex NeverkinkMD PRO – Tuyau d'arrosage industriel plus – 50 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-18586 Teknor Apex NeverkinkMD – Tuyau d'arrosage robuste – 50 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-18587 Teknor Apex NeverkinkMD XP – Tuyau d'arrosage industriel plus – 50 pi, 3/4 po de diamètre
PIÈCES :
  • H-3048-HOSE Tuyau pour nettoyeur à pression à essence industriel – 25 pi
  • H-3049-TRGN Pistolet à détente pour nettoyeur à pression électrique commercial
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/06/2026 04:45:47 a.m.; CNWEB5