Tablette supplémentaire pour rayonnage en acier robuste – 96 x 24 po

Tablette supplémentaire pour les rayonnages en acier industriel.
  • Ajoutez des tablettes pour optimiser l'espace d'entreposage.
  • Construction en acier de calibre 16.
  • Fini thermolaqué résistant.

    Rayonnage en acier robuste
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof.
SUPPORTS DE
TABLETTE
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7432-ADD 96 x 24 po 3 2 600 95 472 $ 461 $  AJOUTER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la tablette : 2 11/16 po
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.244 x 61 cm96 x 24 po
CAPACITÉ DE TABLETTE1 179 kg2 600 lb
POIDS43 kg95 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-1060-CTR Support de tablette central pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-1061-LRA24 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 24 po
  • H-6019 Matériel de fixation pour rayonnage en métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 04 h 16 m 59 s PM; CNWEB23