Roulette en polyoléfine et acier inoxydable – Fixe, 4 x 1 1⁄4 po

Pièces de rechange durables pour chariots en acier inoxydable et chariots à plateforme.
  • Structure en acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion.
  • Léger. Facile à pousser sur les surfaces lisses.
  • Espacement entre les trous pour boulon : 1 ¾ x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-7444R Polyoléfine 275 4 x 1 1/4 po 5 1/4 po H-5546 47 $ 43 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 5/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polyoléfine
TEMPÉRATURE :
  • -De 29 à 82 °C (de -20 à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement des roues : Delrin
  • Dureté de la roue : 65 (échelle Shore D)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 125 kg275 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.102 x 32 mm4 x 1 1/4 po
HAUTEUR HORS TOUT13 cm5 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/13/2026 08:04:47 a.m.; CNWEB24