Roulette en caoutchouc et acier inoxydable – Pivotant avec frein, 5 x 1 1⁄4 po

Pièces de rechange durables pour chariots en acier inoxydable et chariots à plateforme.
  • Structure en acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion.
  • Roulettes pivotantes avec roulement rigide à double rangée de billes.
  • Non marquant et silencieux. Roule facilement sur le carrelage et le linoléum.
  • Espacement entre les trous pour boulon : 1 3/4 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-7447SWB Caoutchouc 300 5 x 1 1/4 po 6 1/4 po H-6826 84 $ 80 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 5/16 po
  • Rayon de pivotement : 4 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Roue : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
  • Moyeu : Polyoléfine
TEMPÉRATURE :
  • -De 40 à 82 °C (de -40 à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement des roues : Delrin
  • Dureté de la roue : 65 (échelle Shore A)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 136 kg300 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.127 x 32 mm5 x 1 1/4 po
HAUTEUR HORS TOUT16 cm6 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/13/2026 03:52:10 a.m.; CNWEB26