Roulette en polyuréthane avec tige – Pivotant avec frein, 5 x 1 1⁄4 po

Tige filetée qui s'insère directement dans les chariots ou les supports à vêtements. Aucun boulon nécessaire.
  • À fixer à l'aide d'un écrou ou d'une vis dans la partie filetée.
  • Roulettes pivotantes avec roulement rigide à double rangée de billes.
  • Durable et résistant aux produits chimiques. Non marquant.
  • Comment mesurer la tige.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
DIMENSIONS
DU FILETAGE
LONGUEUR
DE LA TIGE
DIAMÈTRE
DE LA TIGE
HAUTEUR
DE CHARGE
CONVIENT À
L'ARTICLE ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-7455SWB Polyuréthane 300 5 x 1 1/4 po 1/2 po - 13 1 1/2 po 1/2 po 6 1/16 po H-365 26 $ 25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Rayon de pivotement : 4 po
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40° à 79° C (-40° à 175° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement des roues : Delrin
  • Dureté de la roue : 95 (échelle Shore A)
  • Frein avant sur la roue.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec le rayonnage en fil de métal.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 136 kg300 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.127 x 32 mm5 x 1 1/4 po
DIMENSIONS DU FILETAGE12,7 mm - 131/2 po – 13
LONGUEUR DE LA TIGE38 mm1 1/2 po
DIAMÈTRE DE LA TIGE13 mm1/2 po
HAUTEUR DE CHARGE6 1/16 po154 mm
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/03/2026 12:02:09 a.m.; CNWEB26