Chariot audiovisuel en plastique avec armoire – 27 x 18 x 34 po, noir

Pour déplacer équipement audiovisuel et ordinateur en silence à travers les bureaux et les classes.
  • Mousse structurée légère et robuste résistant aux entailles et ébrèchements.
  • Comprend plateau à clavier coulissant en acier, barre d'alimentation à 3 prises homologuée UL/CSA et cordon de 15 pi.
  • Roulettes pivotantes en caoutchouc de 4 po : 2 blocables.
  • Comprend une armoire inférieure verrouillable en acier.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7460BL 27 x 18 x 34 po 300 lb 2 45 402 $ 388 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Dimensions réelles (incluant la poignée et les roulettes) : 26 1/2 x 18 x 33 3/4 po
  • Tablette :
    • Globales : 24 x 18 po
    • Utilisables  : 23 1/2 x 17 1/2 po
  • Plateau à clavier : 19 x 13 po
  • Dégagement entre le dessus du casier et la tablette pour clavier : 4 po
  • Armoire (intérieur) : 23 1/4 x 16 3/4 x 18 po (Larg. x Prof. x Haut.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés identiques
MATÉRIAU :
  • Chariot : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Surface texturée
CAPACITÉ :
  • Tablette : 100 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Caoutchouc – 4 po :
    • Pivotant : H-5005
    • Pivotant avec frein : H-5006
    • Ensemble (2 pivotantes/2 pivotantes avec frein) : H-4607-CAST
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.69 x 46 x 86 cm27 x 18 x 34 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT136 kg300 lb
POIDS20 kg45 lb
PIÈCES :
  • H-4607-CAST Roulettes en caoutchouc pour chariots à médias – Ensemble de 4
  • H-7460-LSPRQ Grands supports pour chariots audiovisuels en plastique
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 03:26:52 a.m.; CNWEB6