Établi à armoire en acier inoxydable – Avec dosseret, 48 x 30 po

Ajoutez un espace de travail et de rangement dans les cuisines, les boulangeries et les laboratoires commerciaux.
  • Dosseret pour protéger les murs contre les déversements et les éclaboussures. Hauteur de 4 po.
  • Construction tout en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Armoire spacieuse avec portes verrouillables et coulissantes pour un accès aisé aux fournitures.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7562 Avec dosseret 48 x 30 po 14 1 000 160 1 838 $ 1 780 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec dosseret : 39 po
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 48 x 29 po (long. x larg.)
    • Armoire : 36,85 x 21,73 x 21,18 po (long. x larg. x haut.)
    • Tablette inférieure : 43 x 22 po
  • Ouverture de la porte d'armoire : 17,7 x 21,18 po (Largeur x Hauteur)
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 14
  • Portes/panneaux latéraux/panneau arrière : calibre 18, acier inoxydable poli de type 430
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
CAPACITÉ :
  • Tablette : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
ÉPAISSEUR2 mmCalibre 14
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS73 kg160 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10109 Tablette intérieure pour établi à armoire en acier inoxydable – 48 x 30 po
  • H-5746 Roulettes pour table de travail en acier inoxydable – Ensemble de 4 roulettes
  • H-8456 Surmeubles en acier inoxydable – Deux rangées, 48 x 12 po
PIÈCES :
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-9888 Serrure et clés pour établis à armoire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 07:19:07 a.m.; CNWEB25