Rayonnage à grande portée mobile – 36 x 18 x 67 po

Rayonnage solide et robuste également utilisable comme chariot.
  • Tablettes de 5/8 po pleines et lisses en panneau de particules éliminant la chute des objets.
  • Montage rapide et facile. Trois tablettes à encliquetage ajustables à intervalles de 1 1/2 po. Comprend 3 supports de tablette.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po avec plaques d'assise en acier.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Maillet en caoutchouc H-2215
    avec commande de 200 $ ou plus
    de rayonnage à grande portée.
    Utilisez le code promotionnel SP230 à la caisse.

    Râtelier pour bobines à grande capacité
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE
DE TABLETTES
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7571 36 x 18 x 67 po 3 3 600 95 366 $ 352 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
  • Roulettes : Polyuréthane
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est calculée pour l'ensemble de l'unité en fonction d'une charge distribuée uniformément.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 170 cm36 x 18 x 67 po
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS43 kg95 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-8779 Roulettes pour rayonnages à grande portée – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-1965-CONCT Plaque-support pour rayonnages à grande portée
  • H-2188-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnages à grande portée – Panneau de particules, 36 x 18 po
  • H-2188-LRA36 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 36 po
  • H-2188-POST Montant pour rayonnages à grande portée – 60 po
  • H-2188-SHELF Panneau de particules pour rayonnages à grande portée – 36 x 18 po
  • H-5540SWB Roulette en polyuréthane standard – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
  • H-7573 Matériel de fixation pour rayonnages à grande portée mobiles
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 06 h 01 m 27 s PM; CNWEB4