Barrière pliable de haute sécurité – 12 à 14 pi x 6 pi

Pour la protection d'immeubles et de bâtiments commerciaux dans les quartiers défavorisés.
  • Jusqu'à 60 % plus lourd pour une barrière plus solide et plus sécurisée.
  • Grillage dense de calibre 14 avec 30 % plus d'acier. Cadre en acier de calibre 12.
  • Fini thermolaqué noir.
  • Chevilles centrales pour stabiliser la barrière lorsqu'elle est fermée.
  • Les barrières pivotent et s'ouvrent à 180° pour un accès libre.
  • Chaque ensemble comprend roulettes, rondelles de roulement et ferrures.
  • Cadenas en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DÉPLIÉ PLIÉ PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR 1 2+
H-7610 Fixe,
double
12 à 14 pi 6 pi 11 po 6 1/2 pi 120 813 $ 776 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Colonne « non masquée » indiquée dans le tableau :
    • Largeur :
      • Largeur combinée des barrières.
      • Si la taille de la porte/ouverture correspond à la largeur maximum indiquée, optez pour un portail de la taille suivante.
    • Hauteur :
      • À l'usage.
      • Si la barrière est installée à l'intérieur de l'ouverture et que la hauteur de l'ouverture correspond à la hauteur de la barrière dépliée, choisissez une barrière plus petite.
  • La barrière est plus haute de 6 po une fois comprimée.
  • Espace du sol (du sol au bas de la barrière, entièrement dépliée) : 3 po
COMPATIBILITÉ :
  • Cadenas (vendus séparément) :
TypeExceptions
(non compatible)
Laiton
AcierH-1632, H-1392
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ

Extérieur

Combinaison réinitialisable

Cadenas avec câble flexible
COMPREND :
  • (2) Rondelles de butée
  • (2) Supports en L
  • (2) Roulettes
    • Remarque : Boulons d'installation murale non inclus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de l'OSHA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DÉPLIÉE366 à 427 cm12 – 14 pi
HAUTEUR DÉPLIÉE183 cm6 pi
LARGEUR PLIÉE28 cm11 po
HAUTEUR PLIÉE198 cm6 1/2 pi
POIDS54 kg120 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 07 h 04 m 00 s PM; CNWEB23