Glissière de sécurité légère – 3 pi x 4 po

Protégez le personnel et la machinerie légère contre les chariots élévateurs et les transpalettes.
  • Acier de calibre 11. Résistance à l'impact d'un maximum de 5 000 lb à 6 km/h.
  • Thermolaqué de couleur jaune conforme à l'OSHA.
  • Pour un accès temporaire et une installation facile.
  • Montants d'extrémité, centraux et en coin vendus séparément.
La longueur de la glissière seule est de 3 po de moins que celle indiquée
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
ASSEMBLÉE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-7616 Amovible 4 po 3 pi 11 86 $ 79 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 33 po
  • Largeur : 2 po
  • Distance verticale entre les glissières : 16 3/4 po
  • Espace entre la glissière du bas et le sol : 16 po
QUINCAILLERIE :
  • Les glissières de sécurité ne comprennent pas le matériel d'installation.
  • Compris avec les montants :
    • Boulons et rondelles d'ancrage
    • Capuchon de montant
SPÉCIFICATIONS :
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR10 cm4 po
LONGUEUR APRÈS ASSEMBLAGE91 cm3 pi
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 11 h 43 m 02 s PM; CNWEB3