Skyview – Chaises empilables – Blanc

Dossier arrondi et ventilé procurant une bonne circulation d'air et une touche d'élégance.
  • Structure solide en acier durable avec fini thermolaqué.
  • Siège en tissu rembourré de 1 po d'épaisseur pour plus de confort.
  • Supports de connexion pratiques.
  • Empilez jusqu'à 14 chaises pour un rangement pratique.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 8+
H-7629W Tissu 18 x 18 po 400 18 po 2 14 229 $ 215 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Siège : 17 1/2 x 18 po (Larg. x Prof.)
    • Hauteur du siège : 18 1/2 po
  • Hors tout : 21 1/4 x 24 x 32 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Chaque chaise empilée ajoute 4 po à la hauteur totale.
  • Dos : 18 3/4 x 12 po (larg. x haut.)
  • Base : 21 x 21 1/4 po (Larg. x Prof.)
  • Structure tubulaire : 1 1/4 x 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Polypropylène
  • Tissu : 100 % polyester
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les supports intégrés permettent de joindre les chaises côte à côte. 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 46 cm18 x 18 po
CAPACITÉ 181 kg400 lb
HAUTEUR DU SIÈGE46 cm18 po
POIDS6 kg14 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4115 Socle roulant pour chaises empilables
  • H-5039 Diable de manutention pour chaises empilables
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 03 h 05 m 16 s PM; CNWEB23