Table de base pour poste d'emballage – 60 x 36 po, dessus en érable

Optimisez votre ligne d'emballage grâce à ces postes de travail personnalisés.
  • Rangement accessible pour vos boîtes, enveloppes et étiquettes adhésives.
  • Choisissez votre table de base et ajoutez-y des accessoires.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Structure en acier épais. Capacité pondérale de 1 200 lb.
  • Hauteur ajustable de 29 à 39 po par intervalles de 2 po.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Comprend table, tablette inférieure pleine grandeur avec 4 séparateurs, tablette de rangement ouverte et montants.
  • Accessoires pour postes d'emballage et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. X larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7630-MAP Table de base 60 x 36 po 29 à 39 po 1 200 281 1 359 $ 1 316 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 29 1/4 – 39 1/4 po
  • Hauteur globale ajustable : 77,16 à 87,16 po
  • Tablette de rangement ouvert :
    • Globales : 54 3/4 x 29 5/8 x 5 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Dégagement avec rebord : H 3 3/4 po
  • Tablette inférieure complète :
    • Globales : 57 7/8 x 28 x 18 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Dégagement avec rebord : 17 1/4 po
  • Séparateurs :
    • Globales : 20 1/2 x 18 po (Long. x Haut.)
    • Peuvent être séparées par une distance de 5 1/2 po.
    • Trous de fixation extérieurs : 6 7/8 po à partir du bout
  • Trous de fixation au sol (diamètre) : 3/8 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 54 13/16 po
    • Côté largeur : 26 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 14 à 16
  • Tablette ouverte, tablette inférieure complète et séparateurs : calibre 16.
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le dessus de table le plus durable.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Montants : 48 po haut.
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 500 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 600 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 91 cm60 x 36 po
HAUTEUR AJUSTABLE74 X 99 cm29 à 39 po
CAPACITÉ 544 kg1 200 lb
POIDS127 kg281 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
  • H-7637 Séparateurs de tablette inférieure pour postes d'emballage – 20 1/2 x 18 po
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 03 h 29 m 06 s PM; CNWEB5