Table de base pour poste d'emballage – 72 x 36 po, dessus stratifié

Optimisez votre ligne d'emballage grâce à ces postes de travail personnalisés.
  • Rangement accessible pour vos boîtes, enveloppes et étiquettes adhésives.
  • Choisissez votre table de base et ajoutez-y des accessoires.
  • Dessus stratifié à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Structure en acier épais. Capacité pondérale de 1 200 lb.
  • Hauteur ajustable de 29 à 39 po par intervalles de 2 po.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Comprend table, tablette inférieure pleine grandeur avec 4 séparateurs, tablette de rangement ouverte et montants.
  • Accessoires pour postes d'emballage et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. X larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7631-LAM Table de base 72 x 36 po 29 à 39 po 1 200 340 1 316 $ 1 273 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 29 1/8 – 39 1/8 po
  • Hauteur globale ajustable : 77,04 à 87,04 po
  • Tablette de rangement ouvert :
    • Globales : 66 3/4 x 29 1/2 x 5 3/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Dégagement avec rebord : Haut. 4 po
  • Tablette inférieure complète :
    • Globales : 69 7/8 x 28 x 18 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Dégagement avec rebord : 17 1/4 po
  • Séparateurs :
    • Globales : 20 1/2 x 18 po (Long. x Haut.)
    • Peuvent être séparées par une distance de 5 1/2 po.
    • Trous de fixation extérieurs : 5 3/4 po à partir du bout
  • Trous de fixation au sol (diamètre) : 3/8 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 67 po
    • Côté largeur : 26 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 14 à 16
  • Tablette ouverte, tablette inférieure complète et séparateurs : calibre 16.
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Montants : 48 po haut.
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
CAPACITÉ :
  • Capacité totale :
    • Calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, réduite si chargée au centre.
    • Capacité réduite à 600 lb si vous utilisez les roulettes en option.
  • Tablette inférieure : 500 lb distribuées également
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 91 cm72 x 36 po
HAUTEUR AJUSTABLE74 X 99 cm29 à 39 po
CAPACITÉ 544 kg1 200 lb
POIDS154 kg340 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
  • H-7637 Séparateurs de tablette inférieure pour postes d'emballage – 20 1/2 x 18 po
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 03 h 29 m 03 s PM; CNWEB5