Bureau de rangement d'atelier à 4 tiroirs/4 tiroirs

Personnalisation des aires d'expédition et de réception avec des solutions de rangement sécuritaire.
  • 8 tiroirs pour ranger fournitures et petites pièces. Comprend 2 plateaux et 8 séparateurs.
  • Surface d'écriture inclinée de 43 po de hauteur.
  • Rangement de bureau à 4 compartiments avec grand tiroir verrouillable.
  • Montage facile. Clés et matériel d'installation inclus.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION SURFACE
D'ÉCRITURE
DIMENSIONS
larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7647 4 tiroirs/4 tiroirs Incliné 34 1/2 x 30 po 1 559 $ 1 516 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Les dimensions dans le tableau sont celles de la surface de la table. 
  • Surface d'écriture (hauteur réelle) : 43 1/4 po
  • Hauteur totale : 53 1/8 po
  • Classeur à 4 compartiment(s) : 34 1/4 x 11 7/8 x 8 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir de bureau (intérieur) : 21 5/8 x 21 7/8 x 4 po (Larg. x Prof. x Haut.) 
  • Huit tiroirs (chacun – intérieur) : 11 7/8 x 21 3/4 x 6 po (Larg. x Prof. x Haut.)   
MATÉRIAU :  
  • 18 – Acier thermolaqué de calibre 20
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend 3 jeux de clés différents.
    • Un pour le tiroir du bureau et un pour chaque piédestal à 4 tiroirs.
  • Tiroir de bureau :
    • Clés identiques
  • Caisson à 4 tiroirs :
    • Séparateurs inclus dans chaque caisson.
    • Plateau à outils en plastique compris dans le caisson du haut.
    • Une seule serrure à clé pour toute l'unité. (Clés identiques)
    • Glissières à roulement à billes.
CAPACITÉ :
  • Bureau d'atelier :
    • Haut : 300 lb
    • Tiroir : 50 lb
  • Caisson à 4 tiroirs : 50 lb par tiroir
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.88 x 76 cm34 1/2 x 30 po
PIÈCES :
  • H-7654 Serrure avec clés pour tiroirs de bureaux de rangement d'atelier
  • H-7656 Serrure avec clés pour bureaux de rangement d'atelier et classeurs à caisson d'établi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 01 h 53 m 29 s PM; CNWEB5