Glissière de sécurité amovible – 2 nervures, 5 pi x 12 po

Protégez vos entrepôts, couloirs de bureau, convoyeurs et équipements électriques. Le choix de tout homme.
  • Amovible pour faciliter l'accès. Supports à montants inclus.
  • Glissière de sécurité en acier de calibre 12.
  • Résistance à l'impact d'un maximum de 10 000 lb à 6 km/h.
  • Thermolaqué de couleur jaune conforme à l'OSHA pour une visibilité accrue.
  • Montants vendus séparément.
La longueur de la glissière seule est de 4 po de moins que celle indiquée
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
ASSEMBLÉE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7713 Amovible,
2 nervures
12 po 5 pi 47 230 $ 223 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • La longueur assemblée ne comprend qu'un rail et un montant.
  • Réelles :
    • Longueur de la glissière (réelle) : 56 po
    • Hauteur : 12 1/4 po
COMPREND :
  • (2) supports :
    • Chaque glissière nécessite un support à chaque extrémité.
    • Chaque poche ajoute 1/2 po à la longueur totale du rail.
    • Dimensions : 10 1/2 x 4 x 1 3/4 po
    • Épaisseur d'acier : 4 mm
    • Le matériel d'installation est inclus avec les montants.
ASSEMBLAGE :
  • Installer les montants doubles pour glissières H-3716 pour enlever le garde-corps du bas :
    • Poches amovibles sécuritaires :  :
      • Poche du dessous : Se fixe aux deux trous au bas du montant.
      • Poche du dessus : Se fixe aux deux trous au haut du montant.
QUINCAILLERIE :
  • Les glissières de sécurité ne comprennent pas le matériel d'installation.
  • Compris avec les montants :
    • Boulons et rondelles d'ancrage pour béton – 7/8 x 5 1/2 po
    • Boulons et rondelles d'installation des montants – 1/2 x 1 po
    • Capuchon de montant en acier
    • Bouchons en plastique pour les trous de fixation non utilisés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR30 cm12 po
LONGUEUR APRÈS ASSEMBLAGE152 cm5 pi
POIDS21 kg47 lb
PIÈCES :
  • H-3708 Matériel de fixation pour montant de glissière de sécurité
  • H-4903 Poches pour glissière de sécurité amovibles
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 07 h 54 m 56 s PM; CNWEB6