Glissière de sécurité boulonnée – 3 nervures, 9 pi x 15 po

Protégez vos entrepôts, couloirs de bureau, convoyeurs et équipements électriques. Le choix de tout homme.
  • Pour une installation permanente.
  • Glissière de sécurité en acier de calibre 11.
  • Résistance à l'impact d'un maximum de 12 000 lb à 6 km/h.
  • Thermolaqué de couleur jaune conforme à l'OSHA pour une visibilité accrue.
  • Montants vendus séparément.
La longueur de la glissière seule est de 4 po de moins que celle indiquée
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
ASSEMBLÉE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7726 Boulonné,
3 nervures
15 po 9 pi 80 309 $ 295 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • La longueur assemblée ne comprend qu'un rail et un montant.
  • Longueur de la glissière (réelle) : 104 po
  • Distance verticale entre les glissières (poteau double) : 9 1/2 po
  • Espace entre la glissière du bas et le sol (poteau simple/double) : 2 3/4 po
QUINCAILLERIE :
  • Les glissières de sécurité ne comprennent pas le matériel d'installation.
  • Compris avec les montants :
    • Boulons et rondelles d'ancrage pour béton – 7/8 x 5 1/2 po
    • Boulons et rondelles d'installation des montants – 1/2 x 1 po
    • Capuchon de montant en acier
    • Bouchons en plastique pour les trous de fixation non utilisés
SPÉCIFICATIONS :
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR38 cm15 po
LONGUEUR APRÈS ASSEMBLAGE274 cm7 pi
POIDS36 kg80 lb
PIÈCES :
  • H-3708 Matériel de fixation pour montant de glissière de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 12:58:53 a.m.; CNWEB5