Uline – Lampe de poche rechargeable – Mince, noir

Faisceau à DEL intense pour les patrouilles de chantiers, de routes ou de nuit.
  • Tient dans la poche. Pour les réparateurs et les inspecteurs.
  • Réglage du faisceau concentré/large.
  • 4 modes d’éclairage : élevé, faible, stroboscopique et SOS.
  • Comprend un câble de recharge et un étui de transport avec sangle intégrée.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT LONGUEUR LUMENS PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-7733BL Rechargeable Mince 6 po 850 104 $ 99 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 5 3/4 x 1 1/4 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Lampe de poche : Aluminium
  • Ampoule : Cree – DEL
  • Lentilles : Polycarbonate
COMPREND :
  • (1) batterie aux ions de lithium rechargeable 18650
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ANSI :
    • Portée du faisceau (max./min.) : 492 pi/262 pi
    • Résistance aux impacts : 3,2 pi
    • Autonomie (max./min.) : 6,2 heures/13 heures
    • Rendement lumineux (max./min.) : 850 lumens/110 lumens
    • Résistance à l'eau : IP45
EXPÉDITION : 
  • Ne peut être expédié par avion. 
UTILISATION :
  • À sécurité non intrinsèque.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS15 cm6 po
PIÈCES :
  • H-7733R-CRGQ Chargeur pour lampe de poche rechargeable Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 08 h 53 m 15 s PM; CNWEB23