Table de formation mobile de luxe – 60 x 24 po, expresso

Transformez les salles de conférences en salles de formation par simple inclinaison.
  • Surface stratifiée attrayante avec 2 passe-fils pour câbles. Hauteur de 29 1/2 po.
  • Tablette de rangement pratique sous la surface.
  • Levier d'inclinaison pleine longueur.
  • Cadre en acier thermolaqué durable avec capacité de 300 lb.
  • Roulettes pivotantes de 3 po, 2 blocables.
  • Tables emboîtables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Chaises emboîtables en maille en vente.

    Table de formation mobile de luxe

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-7775ESP Rectangle 60 x 24 po 300 92 694 $ 672 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 59 x 23 5/8 x 29 3/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Hauteur avec surface relevée : 40 po
  • Profondeur de deux tables emboîtées : 29 po
    • Chaque table supplémentaire ajoute 6 1/2 po de profondeur.
  • Tablette :
    • Globales : 43 1/4 x 8 po (Larg. x Prof.)
    • Espace entre la surface et la tablette : 4 1/2 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Supports de connexion intégrés.
    • Garde les tables en une belle rangée.
    • Des tables de différentes tailles peuvent être imbriquées et jointes.
  • Peut être assemblée sans tablette de rangement inférieure.
COMPREND :
  • (4) œillets (2 noirs, 2 argentés)
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 3 x 2" Locking, Swivel Casters (Set of 4): H-7783
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 61 cm60 x 24 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS42 kg92 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/27/2026 10:24:58 a.m.; CNWEB24