Tableau magnétique effaçable à sec en verre – Blanc, 8 x 4 pi

Tableaux en verre sans cadre faciles à nettoyer et qui durent longtemps!
  • Verre trempé sans risque de se tacher ou de laisser des traînées d'encre.
  • Sert aussi de tableau d'affichage magnétique.
  • Comprend 4 marqueurs, 4 aimants à base de terres rares, un chiffon à effacer, un plateau pour marqueurs et le matériel d'installation.
  • Marqueurs effaçables à sec et accessoires supplémentaires en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7805 Magnétique, blanc 8 x 4 pi 102 969 $ 914 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 94 1/2 x 47 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Plateau : 12 x 2 3/4 po (Larg. x Prof.)
  • Aimants : 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • 0,17 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Acier
COMPATIBILITÉ :
  • Ne fonctionne qu'avec des aimants en néodyme (terre rare).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être suspendu horizontalement ou verticalement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Dimensions larg. x haut.244 x 122 cm8 x 4 pi
Poids46 kg102 lb
PIÈCES :
  • H-7805-HDWR Matériel d'installation pour tableaux effaçables à sec en verre
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 08 h 42 m 33 s PM; CNWEB25