Tableau magnétique effaçable à sec en verre – Noir, 4 x 3 pi

Tableaux en verre sans cadre faciles à nettoyer et qui durent longtemps!
  • Verre trempé sans risque de se tacher ou de laisser des traînées d'encre.
  • Sert aussi de tableau d'affichage magnétique.
  • Pour ajouter une note vive très tendance aux bureaux et aux restaurants urbains. Comprend 5 marqueurs de couleur néon, 4 aimants à base de terres rares, un chiffon à effacer, un plateau pour marqueurs et le matériel d'installation.
  • Nettoyants pour tableau en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7806BL Magnétique, coloré 4 x 3 pi 42 410 $ 381 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 47 1/4 x 35 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Surface d'écriture : 47 1/4 x 35 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Plateau : 12 x 2 3/4 po (Larg. x Prof.)
  • Aimants : 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • 0,17 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Acier
COMPATIBILITÉ :
  • Ne fonctionne qu'avec des aimants en néodyme (terre rare).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être suspendu horizontalement ou verticalement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.122 x 91 cm4 x 3 pi
POIDS19 kg42 lb
PIÈCES :
  • H-7805-HDWR Matériel d'installation pour tableaux effaçables à sec en verre
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 10 h 17 m 51 s PM; CNWEB23