Râtelier pour bobines – 48 x 24 x 84 po

Râtelier ajustable pour entreposer et distribuer fils, cordons et rouleaux tubulaires.
  • 6 niveaux verticaux ajustables à intervalles de 1 1/2 po pour un entreposage personnalisé.
  • Chaque niveau peut accommoder jusqu'à 3 essieux.
  • Comprend six essieux de 5/8 po de diamètre.
  • Construction en acier thermolaqué de calibre 14.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE
D'ESSIEUX
CAPACITÉ (lb) PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
ESSIEU UNITÉ 1 2+
H-7842 48 x 24 x 84 po 6 100 2 000 93 490 $ 476 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
  • Axe (longueur) : 
    • Globales : 47 7/8 po
    • Utilisables  : 46 po
  • Fentes à essieu : distants de 7 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec ensemble de roulettes H-8779.
    • Remarque : La capacité totale ne doit pas excéder 600 lb avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • La capacité des essieux indiquée dans le tableau est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 213 cm48 x 24 x 84 po
CAPACITÉ DE L'ESSIEU45 kg100 lb
CAPACITÉ DE L'UNITÉ907 kg2 000 lb
POIDS42 kg93 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8779 Roulettes pour rayonnages à grande portée – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1060-POST Montants pour rayonnages à grande portée – 84 po
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
  • H-7842-AXLE Essieu à râtelier pour bobines – 48 po
  • H-7843 Supports avec trous pour essieu de râtelier à bobines – 24 po
  • H-7845 Essieux pour râtelier de bobines – 48 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 03 m 34 s PM; CNWEB26