Sèche-mains vertical

Formation d'un rideau d'air autour des mains pour un séchage confortable haute vitesse.
  • Ramasse-gouttes pour prévenir les dégâts.
  • Filtre HEPA qui assure un séchage des mains à l'air pur.
  • Appareil câblé éconergétique de 9 ampères. 110 à 120 volts.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION VOLTS AMPÈRES TEMPS DE
SÉCHAGE
DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7862 Résine blanche 110 à 120 9,0 12
secondes
26 x 13 x 9 po 1 235 $ 1 195 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Boîtier : ABS avec additif antibactérien
  • Côté mur : Acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Système de télémétrie :
    • Permet d'obtenir des renseignements sur l'état de l'équipement à distance au moyen de Bluetooth.
    • Téléchargez l'application « ffuuss » sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play. Suivez les instructions pour coupler l'application au séchoir.
UTILISATION :
  • Aucun cordon d'alimentation; doit être câblé dans le mur.
  • Le réservoir peut contenir une quantité d'eau équivalente à 250 séchage des mains.
  • Le filtre HEPA dure 25 000 à 30 000 cycles de séchage des mains ou 1 an.
SPÉCIFICATIONS :
  • 50/60 Hz
  • 1000 W 
  • 21 500 tr/min
  • Protection d'entrée d'eau : IPX2
  • Indice nominal de bruit : 60 dB
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS H x L x P66 x 33 x 23 cm26 x 13 x 9 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 11 h 13 m 47 s PM; CNWEB23