Cross Step – Escabeau en fibre de verre – 10 pi

S'appuie en toute sécurité contre les murs pour les travaux de peinture et d'entretien faciles.
  • Haut avec encoche en V qui se fixe fermement autour des coins, montants et poteaux.
  • Butoir en caoutchouc antirayures qui protège les murs contre les dommages.
  • Pattes en caoutchouc antidérapantes.
  • Échelons de 3 po antidérapants.
  • Capacité de charge de 300 lb.
  • Se replie à 6 po de largeur.

    Haut avec encoche en V
HOMOLOGATION CSA CATÉGORIE 1/ANSI TYPE 1A.
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR CAPACITÉ DE
CHARGE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7912 10 pi 300 lb 30 x 60 po 39 701 $ 675 $  AJOUTER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Haut : 14 x 7 po (long. x larg.)
  • Barres (largeur) :
    • Avant : 3 1/4 po
    • Arrière : 1 7/8 po
  • Rebord (largeur) : 1 po 
  • Hauteur maximale (debout) :
    • Mode escabeau : 7 pi 7 po
    • Mode échelle : 6 pi 8 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond aux exigences de l'OSHA.
  • Conforme à CSA Z11-18
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ACCESSOIRES :
  • H-12922 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 6 à 9 pi
  • H-12923 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 9 à 15 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 08 h 59 m 57 s PM; CNWEB3