Scellés de camion haute sécurité à code à barres – Blanc

CLASSÉ DE CATÉGORIE HAUTE SÉCURITÉ PAR LES DOUANES AMÉRICAINES

Enfermez votre cargaison de haute valeur en toute sécurité.
  • Code à barres lisible accélérant la saisie des données.
  • Numérotation séquentielle sur le boulon et le boîtier.
  • Conforme aux normes ISO 17712 et C-TPAT.

    Scellés haute sécurité à code à barres

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
QTÉ/
PQT
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-7916W 7/8 x 3/8 po 50 118 $ 104 $ 90 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
CARACTÉRISTIQUES :
  • Fonction anti-torsion contre les frictions.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 2 700 lb
EMBALLAGE :
  • Chaque paquet commence par un code à barres aléatoire unique.
  • Avec numéros/codes à barres consécutifs en lots de 50.
  • Impossible de déterminer les chiffres du début ou de la fin des codes à barres.
DIMENSIONS :
  • Diamètre total de la tige : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Corps : Acier
  • Revêtement : Plastique
TEMPÉRATURE :
  • Jusqu'à 260 °C (500 °F)
UTILISATION :
SPÉCIFICATIONS :
  • Marqué d'un « H » pour indiquer la haute sécurité.
  • Conforme aux normes de Partenaires en protection (PEP)
  • Conforme aux normes ISO 17712 :2013(E)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.22 x 86 mm7/8 x 3 3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/19/2026 12:03:55 a.m.; CNWEB23