Plateforme de travail avec sortie arrière – 6 marches, 24 x 19 po

Pour marcher en toute sécurité sur les quais surélevés et accéder à la machinerie lourde.
  • Chaînes de sécurité permettant à l'utilisateur d'entrer et de sortir de la plateforme.
  • Plateforme de 19 po de profondeur offrant de l'espace supplémentaire pour manœuvrer.
  • Inclinaison de 50°.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
  • Marches en métal perforées de 24 po de largeur. Mains courantes de 42 po de hauteur.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours à partir de Toronto (non assemblé).

    Plateformes de travail avec sortie arrière
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES PLATEFORME
larg. x prof.
HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-7925 6 24 x 19 po 60 po 102 po 400 lb 34 x 69 po 135 1 549 $ 1 494 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 9 1/2 po
  • Non assemblée (expédition) : 116 x 34 x 37 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA et ANSI lorsqu’utilisé pour des applications spéciales.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
14/09/2026 11 h 33 m 21 s PM; CNWEB4