Uline – Poubelle à roues – 65 gallons, bleu

Roule jusqu'au trottoir aisément. « Prêt pour les éboueurs. »
  • Prise de levage supérieure encastrée et barre de levage inférieure pour les systèmes de collecte semi-automatisés ou automatisés.
  • Couvercle s'ouvrant à 270° retenu par des charnières moulées.
  • Corps profilé avec roues en plastique de 10 po à roulement aisé.
  • Conforme aux normes ANSI.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-7937BLU 65 gallons 27 x 27 x 44 po 29 188 $ 180 $ 173 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) : 
    • Couvercle fermé : 27 x 26 1/2 x 43 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Couvercle vertical : 27 x 26 1/2 x 67 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 22 1/2 x 23 3/4 po (long. x larg.) 
    • Bas : 21 x 16 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 39 1/4 po
  • Barre de levage : 6 1/2 x 1 po (long. x larg.) 
CAPACITÉ : 
  • 230 lb
  • Gallon américain
MATÉRIAU :
  • Contenant/roues : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Contenu recyclé (poubelle) : 25 %
TEMPÉRATURE :
  • -34º à 43 °C (-30º à 110 °F)
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION246 L65 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.69 x 69 x 112 cm27 x 27 x 44 po
POIDS13 kg29 lb
ACCESSOIRES :
  • S-23677BL Uline – Sacs poubelle industriels – 75 gallons, 2 mil, noir
  • S-23677C Uline – Sacs poubelle industriels – 75 gallons, 2 mil, transparent
PIÈCES :
  • H-9609-AXLE Essieu pour poubelle à roues Uline de 65 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 11 h 52 m 22 s PM; CNWEB26