Banc avec dossier en plastique recyclé – 4 pi, vert

Pratiquement sans entretien! Recommandé pour les terrasses d'entrepôt, les campings, les écoles et les parcs.
  • Plastique 100 % recyclé avec protection anti-UV sans risque de pourrir, de se fissurer ou de craqueler. Résistant à des conditions météorologiques difficiles.
  • Matériau à l'aspect du bois naturel qui n'aura jamais besoin de ponçage, d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Planches épaisses et durables de 2 po prépercées pour faciliter le montage.
  • Confortable et robuste.
  • Matériel d'installation vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-7941G Avec dossier – 4 pi 48 x 25 x 34 po 110 785 $ 751 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Dossier/siège : 13 1/2 x 48 po (larg. x long.)
  • Hauteur :
    • Du sol jusqu'à la surface du banc : 17 1/2 po
    • Du sol au dessus du dossier : 33 1/2 po
  • Espace entre le siège et le dossier : 4 1/4 po
  • Dimensions de planche : 4 x 48 x 2 po (l x L x P)
  • Cadre : 25 x 3 1/2 po (Larg. x Prof.)
MATÉRIAU :
  • Matériel : Acier inoxydable
  • Sièges et cadre : Résine de bois
CAPACITÉ :
  • 600 lb
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION122 cm, avec dossier4 pi avec dossier
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 64 x 86 cm48 x 25 x 34 po
POIDS50 kg110 lb
PIÈCES :
  • H-2565 Matériel d'installation pour tables de pique-nique et bancs recyclés
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
26/10/2026 02 h 18 m 06 s PM; CNWEB3