Table d'assemblage mobile en acier – 72 x 48 po, avec tablette inférieure

Pour déplacer pièces lourdes et machinerie à travers l'entrepôt.
  • Dessus en acier soudé de calibre 12.
  • Les pieds s'ajustent par intervalles de 2 po et se replient pour un rangement pratique.
  • Surface en acier à bord carré de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Roulettes pivotantes blocables en polyoléfine de 4 po pour une mobilité aisée.
  • Peut porter des pièces et des fournitures d'un poids maximal de 450 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7987S Avec tablette inférieure 72 x 48 po 34 à 48 po 12 1 000 294 1 331 $ 1 280 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globales : 72 1/4 x 48 1/4 po
    • Hauteur réglable : 34 3/4 – 48 1/2 po
  • Tablette :
    • Globales : 70 7/8 x 33 po (long. x larg.)
    • Bord : 1 3/8 po
  • Distance entre la tablette et le bas du plateau : 20 5/8 po
  • Roulettes (largeur) : 2 po 
ÉPAISSEUR :
  • Section : Calibre 12
  • Support à pied : Calibre 7
  • Support à pied croisé : Calibre 6
  • Tablette : Calibre 15
CARACTÉRISTIQUES :
  • Fini gris avec revêtement en poudre.
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément.
    • Diminuée si chargée au centre.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 122 cm72 x 48 po
HAUTEUR AJUSTABLE86 à 122 cm34 à 48 po
ÉPAISSEUR2 mmCalibre 12
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS133 kg294 lb
PIÈCES :
  • H-3634 Matériel d'installation pour tables d'assemblage en acier
  • H-5732 Roulette en polyuréthane pour socle roulant en acier robuste – Pivotant avec frein, 4 x 2 po
  • H-5790 Ensemble de roulettes pour tables d'assemblage mobiles en acier
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/18/2026 09:07:21 a.m.; CNWEB3