Chauffe-réservoir GRV – 275 gallons

Le plus fiable des chauffe-réservoirs GRV. Protection des adhésifs et des produits chimiques non inflammables contre l'épaississement et la congélation.
  • Recouvrement complet pour une distribution uniforme de la chaleur. Sans risque d'enflammer ou de brûler le produit.
  • Thermostat programmable numérique. Cordon de 6 pi.
  • Arrêt automatique évitant la surchauffe.
  • Housse en vinyle résistant à l'eau et aux intempéries.
  • Dessus amovible et courroies en nylon ajustables adaptés à la plupart des réservoirs GRV standards.
  • Usage intérieur/extérieur.
  • À utiliser avec les réservoirs GRV de 275 gallons, vendus séparément.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
MATÉRIAU
DU GRV
CONVIENT AUX
RÉSERVOIRS GRV
PLAGE DE
THERMOSTAT
VOLTS WATTS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8022 Acier ou
plastique
275 gallons -34 à 63 °C
(-30 à 145 °F)
120 1 440 2 459 $ 2 391 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Pour les bacs mesurant jusqu'à 48 x 40 x 46 po (long. x larg. x haut.).
TEMPÉRATURE :
  • La plage de température du thermostat atteint 100 °C (212 °F).
  • La housse ne dépassera pas 63 °C (145 °F).
  • Résultats du test :
    • Bac de manutention de 275 gallons avec de l'eau, température de l'air à 21 °C (70 °F) :
      • 50 heures : 38° C (100° F)
      • 115 heures : 49° C (120° F)
      • 200 heures : 60° C (140° F)
ÉPAISSEUR :
  • 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Quatre zones de chaleur individuelles.
SPÉCIFICATIONS :
  • 12 amps
  • 10 ohms
  • Cordon d'alimentation : Fiche à 15 broches, 15 A
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Dimensions de réservoir GRV1041 L275 gal
Plage du thermostat-34 à 63 °C-30 à 145 °F
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 11:48:59 a.m.; CNWEB4