Chariot de vrac de sécurité – Polyéthylène, 38 boisseaux, noir

Pour entreposer et transporter en sécurité outils, alcool et linge de grande valeur.
  • Polyéthylène robuste sans risque de craquer, se déformer ou rouiller. Poignées pour faciliter le transport.
  • Base en acier thermolaqué résistant à la rouille offrant un support accru.
  • Porte coulissante verrouillable pour la sécurité. Comprend 2 clés.
  • 2 tablettes fixes en plastique de 43 x 23 po pouvant supporter jusqu'à 150 lb chacune.
  • Trous de drainage au fond pour un nettoyage facile.
  • Roulettes non marquantes de 6 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
CAP.
(pi3)
CAP.
(boisseaux)
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-8026BL Sécurité 51 x 29 x 67 po 48 38 1 000 210 3 140 $ 3 065 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 3 JOURS
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 50 1/2 x 28 x 66 3/4 po
  • Ouverture : 27 x 38 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Tablette : PEBD (polyéthylène basse densité) vierge
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 60 °C (-20º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés identiques
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)130 x 74 x 170 cm51 x 29 x 67 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS95 kg210 lb
PIÈCES :
  • H-5201RIGID Roulette en polyuréthane pour chariots de vrac en polyéthylène – Fixe, 6 x 2 po
  • H-5201SWIVL Roulette en polyuréthane pour bacs à roulettes en polyéthylène – Pivotant, 6 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/19/2026 06:33:48 a.m.; CNWEB5