Tuyau GRV avec adaptateur NPS femelle de 2 po

Tuyau d'alimentation par gravité pour transvider détergents, carburants et eau des réservoirs GRV.
  • Tuyau en PVC de 8 pi avec pinces en acier inoxydable.
  • Buse à pression en polypropylène résistant à la corrosion.
  • Adaptateur NPS femelle de 2 po inclus.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DÉBIT VISCOSITÉ
MAX.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8027 Tuyau GRV 8 gal/min 1 000 cps 6 188 $ 181 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du tuyau :
    • Intérieur : 1 po
    • Extérieur : 1,3 po
  • Diamètre de la buse :
    • Intérieur : 0,85
    • Extérieur : 1,13 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés :
    • Polypropylène
    • Viton
    • Acier inoxydable
    • EPDM (joint d'étanchéité)
      • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
TEMPÉRATURE :
  • 4 à 49 °C (40 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • S'utilise avec :
    • Réservoirs GRV avec une sortie mâle NPS de 2 po.
    • Uline – Réservoirs GRV
UTILISATION :
  • Pour de meilleurs résultats, empilez deux réservoirs GRV et utilisez le tuyau sur l'unité supérieure.
    • Hauteur minimale à partir du sol : 18 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION48 mm2 po
DÉBIT30 l/min8 gal/min
VISCOSITÉ MAXIMALE1,000 mPas1 000 cP
POIDS2,7 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 06:45:53 a.m.; CNWEB25