Hog HeavenMD – Tapis en nitrile – 58 po d'épaisseur, 3 x 10 pi

Tapis antifatigue unique à dessus souple pour un confort exceptionnel.
  • Idéal pour la salle d'ordinateur, l'entrepôt et la chaîne de montage.
  • Nitrile antidérapant qui résiste aux graisses et aux huiles.
  • Antistatique. Sécuritaire pour le soudage.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-8039 3 x 10 pi 5/8 po 450 $ 440 $ 426 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 32 x 119 po (long. x larg.)
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
  • Les rayures jaunes et noires du tapis sont uniquement du côté de la longueur.
MATÉRIAU :
  • Dessus : Caoutchouc nitrile
  • Milieu : Coussin en caoutchouc nitrile à alvéoles fermées
  • Contenu recyclé : 20 % de la surface
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -29º à 93 °C (-20º à 200 °F)
UTILISATION :
  • Recommandé pour les endroits secs seulement puisqu'il est absorbant.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants n'endommageront pas le tapis.
  • Ne convient pas aux fauteuils roulants.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Récurer à l'aide d'une brosse de lavage au besoin.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Résistant aux produits chimiques
  • Le conducteur d'électricité est classifié 101 à 105 et accepte l'électricité statique le plus rapidement. 
  • Non résistant au feu
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 cm x 3 M3 x 10 pi
ÉPAISSEUR16 mm5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/09/2026 01 h 35 m 04 s PM; CNWEB5