Mi-T-MMD – Nettoyeur à pression électrique commercial

Éliminez poussière et saleté. Pulvérisateur haute pression pour déloger l'argile et la boue tenaces.
  • Moteur électrique totalement clos à ventilateur.
  • Pompe à vilebrequin. Pistons solides en céramique.
  • Soupape de décharge protégeant la pompe de la surchauffe.
  • Intérieur/extérieur. Fonctionnement silencieux. 120 volts.
  • Eau froide. Nécessite un tuyau d'arrosage de 3/4 po.
  • Isolants doubles en caoutchouc pour contrôler les vibrations.
  • Buse rotative haute puissance vendue séparément.

    Équipé de :
    • Pistolet
    • Lance de 36 po avec buse à jet de 0° à 60°
    • Tuyau de 25 pi
    • Ensemble d'injection de détergent
    • Cordon d'alimentation de 35 pi
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
HOMOLOGUE CSA-US/CSA
Nº DE
MODÈLE
USAGE psi gal/
min
hp AMPÈRES LONGUEUR
DU TUYAU
UTILISATION
HEURES/SEMAINE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8082 Sols d'entrepôts,
béton
1 400 1,5 1,5 13,5 25 pi Jusqu'à 10 45 867 $  AJOUTER
120 VOLTS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
  • Remplacer le bouchon d'huile solide rouge par le bouchon de ventilation jaune se trouvant dans le sac de pièces.
MATÉRIAU :
  • Pompe  : Céramique
TEMPÉRATURE :
  • Temp. maximale d'entrée d'eau  : 51° C (125° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Unités de nettoyage : 2100
  • Ensemble de détergents  : Basse pression intégrée
  • Plaque à manivelle
  • Moteur à induction monophasé
  • Triplex à entraînement direct
  • DDFT intégré
UTILISATION : 
  • Les rallonges ne sont pas recommandées. 
  • Si vous devez en utiliser une :
    • Les cordons de 50 pi ou moins doivent être de calibre 12. 
    • Les cordons de plus de 50 pi doivent être de calibre 10.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Plage de PSI : 200 à 1 400 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PRESSION9 653 kPa1 400 psi
GALLON/MINUTE5,7 L/min1,5 gal/min
LONGUEUR DU TUYAU8 M25 pi
POIDS20 kg45 lb
ACCESSOIRES :
  • S-18549 Teknor Apex NeverkinkMD PRO – Tuyau d'arrosage industriel plus – 50 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-18586 Teknor Apex NeverkinkMD – Tuyau d'arrosage robuste – 50 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-18587 Teknor Apex NeverkinkMD XP – Tuyau d'arrosage industriel plus – 50 pi, 3/4 po de diamètre
  • S-25700 Teknor Apex NeverkinkMD PRO – Tuyau d'arrosage industriel plus – 100 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-26122 Teknor Apex Zero-GMD Pro – Tuyau d'arrosage – 50 pi
PIÈCES :
  • H-3049-HOSE Tuyau pour nettoyeur à pression électrique commercial – 25 pi
  • H-3049-TRGN Pistolet à détente pour nettoyeur à pression électrique commercial
  • H-3049-VRNZ Buse réglable pour nettoyeur à pression électrique commercial
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/07/2026 08:31:16 a.m.; CNWEB6