OHAUS DefenderMD 5000 – Balance numérique – 100 lb x 0,005 lb

HOMOLOGUÉ PAR MESURES CANADA

Résistant à une utilisation industrielle constante. Haute précision.
  • Plateau en acier inoxydable extralarge.
  • Cinq modes : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle, pesée par pourcentage et pesée dynamique (maintien de l'affichage).
  • Conversion lb/oz/lb:oz/kg/g.
  • Écran ACL lumineux et rétroéclairé.
  • Fonctionne avec le cordon de 6 pi ou la batterie rechargeable optionnelle (vendue séparément).
  • Tour de montage optionnelle en vente.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8105 18 x 18 po Acier
inoxydable
100 lb x 0,005 lb 33 3 238 $ 3 202 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION : 
  • Retirer quatre espaceurs d'expédition rouges (situés sous la plateforme en acier inoxydable). 
  • L'adaptateur c.a. se trouve dans une boîte en carton ondulé intégrée dans l'emballage en mousse.
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 28,9 x 18 x 4,6 po (long. x larg. x haut.)
  • Plateforme (hauteur) : 4,3 po
  • Panneau de contrôle : 10,9 x 4,6 po (Long. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Interface informatique : Port RS232 
SPÉCIFICATIONS :
  • Unités de pesée :
    • Livre
    • Once
    • Kilogramme
    • Gramme
    • Livre :Once
    • Tonne métrique
    • Personnalisé
  • Capacité/précision :
    • 50 kg x 2 g
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (0.01 lb)
CONFORMITÉ :
  • Homologuée par le NTEP et approuvée par Mesures Canada.
  • Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Approuvé CSA
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • La plateforme peut être nettoyée, mais ne peut pas être lavée. 
  • Ne pas retirer le plateau pour le nettoyer.
ACCESSOIRES :
  • Ensemble de roues : H-7427
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : D52P50RQL5
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ACCESSOIRES :
  • H-8093 OHAUS – Imprimante de balance
  • H-8519 Tour de montage pour balance numérique OHAUS DefenderMD 5000
  • H-8548 Batterie optionnelle pour balances numériques OHAUS DefenderMD 5000
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 02 h 31 m 08 s PM; CNWEB3