Chariot en acier à 4 tablettes – 34 x 16 x 60 po

Chariot léger pour inventaire.
  • Recommandé pour les petits entrepôts et les magasins.
  • Construction en acier durable. Thermolaqué.
  • Tablettes ajustables de 3 po de profondeur et espacées de 13 po.
  • Roulettes en polypropylène de 5 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8166 34 x 16 x 60 po 800 lb 4 66 407 $ 386 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignée) : 33 1/2 x 16 x 60 po
  • Tablette (utilisable) : 29 7/8 x 15 7/8 x 3 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 20
  • Montants : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Acier peint (pas en acier inoxydable)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Possibilité d'ajouter une 5e tablette. (H-591-SHLF)
  • Deux roues près des poignées pivotantes.
CAPACITÉ :
  • Tablette : 200 lb
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Polypropylène de 5 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.86 x 41 x 152 cm34 x 16 x 60 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT363 kg800 lb
POIDS30 kg66 lb
PIÈCES :
  • H-591-SHLF Tablette pour chariot à pousser en acier – 30 x 16 x 3 po, gris
  • H-592-CA5125 Roulette en polypropylène pour chariot à pousser en acier – Pivotant, 5 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 02 h 32 m 30 s PM; CNWEB5