Établi électrique à hauteur réglable – 72 x 30 po, dessus stratifié

Dessus en stratifié à bord arrondi de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Table pouvant supporter jusqu'à 450 lb.
  • 3 hauteurs programmables. Bouton-pression de commande.
  • Alimenté par 2 moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 10 1/2 pi.
  • Accessoires pour établi et dessus de rechange en vente.

    Établi à hauteur réglable

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8185-LAM 72 x 30 po 28 à 45 po 450 187 2 088 $ 2 016 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 28 1/2 – 45 po
  • Espace libre entre les pieds : 62 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre/traverse : acier de calibre 14
  • Pieds : Acier de calibre 14 – 15
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Roulettes
    • Uline – Surfaces de remplacement en acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Affichage de la hauteur sur le panneau de contrôle.
  • Colonnes de levage :
    • 2 étapes
    • Vitesse maximum (sans charge) : 38 mm/seconde
    • Poussée maximale : 800 newtons par colonne
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
UTILISATION :
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
SPÉCIFICATIONS :
  • Boîte de commande :
    • 120 V
    • 60 Hz
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 114 cm28 à 45 po
CAPACITÉ 204 kg450 lb
POIDS85 kg187 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-10096 Boîtier de commande pour établis électriques à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/04/2026 10:45:53 a.m.; CNWEB6