Bureau en L en acier à double caisson – 66 x 72 po, dessus en noyer, configuration à droite

Solide, robuste et conçu pour durer. Polyvalent pour bureau ou entrepôt.
  • Offre un espace de travail supplémentaire.
  • Dessus stratifié résistant aux égratignures, aux taches et aux déversements. Hauteur de table de 30 po.
  • Base en acier thermolaqué noir. Pattes de nivellement qui empêchent la table d'osciller.
  • Système de verrouillage central. Comprend 2 clés.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8204-R Bureau en L à double caisson 66 x 72 po 250 2 038 $ 2 002 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 66 x 72 x 29 5/16 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 66 x 30 po (long. x larg.)
  • Retour : 42 x 24 po (long. x larg.)
  • Tiroirs de bureau (intérieur) :
    • Haut : 12 x 20 x 4 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Centre : 18 x 16 1/2 x 2 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Bas : 12 x 20 x 9 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs du retour (intérieur) :
    • Haut : 12 x 17 x 4 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Bas : 12 x 17 x 9 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dégagement :
    • Sous le tiroir central​​​​​​​ : 25 15/16 po
    • Sous les caissons​​​​​​​ : 9 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 1/6 po
  • Pieds : Carré de 1 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Partiellement assemblé. (Fixer les pieds et le retour au bureau.)
  • Le bureau comprend un système de verrouillage central sur le pied droit et un tiroir central avec 2 clés. (Clés différentes)
    • Poussez le tiroir central jusqu'au fond pour verrouiller les tiroirs du pied droit.
    • Vous devez utiliser la clé pour verrouiller le tiroir du centre pour que le bureau reste verrouillé.
    • Tirez le tiroir central pour déverrouiller les tiroirs du pied droit.
      • Remarque : Les tiroirs de caisson du retour gauche ne se verrouillent pas.
CAPACITÉ :
  • Dessus de table : 270 lb distribuées également
  • Tiroirs :
    • Bureau :
      • Boîte : 21 lb
      • Document : 45 lb
    • Retour :
      • Boîte : 18 lb
      • Document : 38 lb
UTILISATION :
  • Ne peut être configuré qu'avec un retour à droite (non réversible).
ÉPAISSEUR :
  • Acier : Calibre 23 à 25
  • Dessus stratifié : 1 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 183 cm66 x 72 po
POIDS113 kg250 lb
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 05:37:43 a.m.; CNWEB3