Borne de sécurité carrée – 4,5 x 42 po

Protection robuste aux lignes nettes pour délimiter les coins dans les entrepôts.
  • Plus grande surface et acier plus épais que les bornes standards.
  • Capuchons noirs amovibles. Peut être rempli de béton pour une résistance accrue.
  • Installation fixe permanente.
  • Construction en acier de calibre 9.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE HAUTEUR DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-8265 4,5 po 42 po 8 x 8 po 38 180 $ 173 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
UTILISATION :
  • Non testé ni classifié contre les impacts.
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
  • Si le remplissage se fait avec du béton, ancrer la borne puis remplir avec environ 0,42 pieds cubes
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
DIMENSIONS :
  • Trous de fixation : 1 7/16 x 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque d'installation : 0,4 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Résine ABS
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas un tuyau de séries 40 ou 80.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR107 cm42 po
DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'INSTALLATION20 x 20 cm8 x 8 po
POIDS17 kg38 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2121 Nécessaire d'installation sur béton pour dispositifs de sécurité
PIÈCES :
  • H-8266 Capuchon en plastique noir pour bornes de sécurité carrées – 4,5 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 01:37:20 a.m.; CNWEB3