Unité de rayonnage en fil de métal époxy – 72 x 18 x 86 po, zinc

Rayonnage avec revêtement résistant bien aux produits chimiques.
  • Recommandé pour les environnements humides, les laboratoires et les chambres froides de cuisine.
  • Revêtement en époxy résistant aux nettoyages agressifs, au sel et à l'eau.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables avec tige optionnelles en polyuréthane de 5 po pour faciliter le transport. Ajoute 6 po à la hauteur.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8287Z 721886 po 4 650 98 544 $ 524 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
MATÉRIAU :
  • Enduit époxy sur acier au carbone zingué.
  • Résiste fortement à la rouille, même dans lieux mouillés, les glacières et les congélateurs.
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -28º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :  
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Hors tout : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.183 x 46 x 218 cm72 x 18 x 86 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS45 kg98 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour unités de rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4305 Roulettes pour unités de rayonnage en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour unités de rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-6779Z Tablettes supplémentaires en fil de métal époxy – 72 x 18 po, zinc
  • H-8293 Montant pour rayonnage en fil de métal époxy – 86 po, zinc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/09/2026 07 h 43 m 40 s PM; CNWEB4