Rayonnage en fil d'acier inoxydable – Deux tablettes, 36 x 18 x 34 po

Pour optimiser l'espace de rangement dans les recoins de vos cuisines et de vos entrepôts frigoriques.
  • Acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion.
  • Conception grillagée qui réduit l'accumulation de poussière.
  • Tablettes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes à tige en acier inoxydable de 5 po optionnelles qui ajoutent 6 po à la hauteur.
Type 304, homologué NSF
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8337 36 x 18 x 34 po 2 800 27 367 $ 353 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
CAPACITÉ :  
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Hors tout : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 86 cm36 x 18 x 34 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS12 kg27 lb
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-5481 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 36 x 18 po
  • H-8339 Montants pour rayonnage en fil d'acier inoxydable – 34 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 02:03:54 a.m.; CNWEB3