Bureau électrique à hauteur réglable – 48 x 30 po, gris

Restez debout et moins souvent assis pour un plus grand confort et une meilleure circulation sanguine.
  • Commande à bouton facile d'utilisation avec 4 hauteurs programmables.
  • Pieds télescopiques s'ajustant de 28 1/2 à 48 po de hauteur.
  • Alimenté par 2 moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Surface stratifiée durable de 1 po d'épaisseur. 2 passe-fils.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8362GR Bureau 48 x 30 po 275 104 1 021 $ 992 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globales : 47 1/4 x 29 1/2 x 28 1/2 à 48 po (long. x larg. x haut.)
    • De table : 47 1/4 x 29 1/2 po (long. x larg.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Base : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Panneau de séparation : H-8379
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons Haut/Bas
  • Protection contre la surchauffe
  • Affichage de la hauteur en pouces et centimètres.
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/2 po par seconde
  • Certification cTUVus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS47 kg104 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7044 Boîtier de commande pour bureaux électriques à hauteur réglable
  • H-7046 Contrôleur programmable pour bureau à hauteur réglable
  • H-8139 Cordon d'alimentation pour bureaux électriques à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/13/2026 08:36:05 a.m.; CNWEB6