Table d'emballage robuste – 96 x 36 po, dessus en érable, bord arrondi

Le champion des poids lourds des tables d'emballage.
  • Recommandé pour ateliers d'usinage et usines d'assemblage ou de fabrication industrielle.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Cadre en acier épais à périmètre complet qui peut tenir jusqu'à une tonne.
  • Pieds tubulaires carrés robustes. Hauteur ajustable de 29 à 39 po par intervalles de 2 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur supportant jusqu'à 500 lb.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Accessoires pour tables d'emballage et surface de remplacement en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8400-MAP 96 x 36 po 29 à 39 po 2 000 338 1 666 $ 1 630 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 29 1/4 – 39 1/4 po
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 93 7/8 x 28 po (Larg. x Prof.)
    • Espace libre de la tablette : 22 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 44 1/2 po
    • Côté largeur : 26 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Barres de support de la structure : Calibre 14
    • Pieds : Calibre 15
    • Tablette inférieure/barres de support : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Le dessus de table le plus durable.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • La capacité des tablettes est basée sur un poids uniformément réparti (elle est réduite si la charge est centrée).
  • Capacité réduite à 1 000 lb si les roulettes optionnelles sont utilisées.
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 91 cm96 x 36 po
HAUTEUR AJUSTABLE74 à 99 cm29 à 39 po
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
POIDS153 kg338 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8403 Roulettes pour postes d'emballage de 96 po – Ensemble de 6
PIÈCES :
  • H-8226-FRAME Cadre pour postes d'emballage – 96 x 36 po
  • H-8400-BOTTM Tablette inférieure pour établis et tables d'emballage robustes – 96 x 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 06 h 28 m 37 s PM; CNWEB25