Grue d'atelier hydraulique

Élevez, abaissez et transportez des articles lourds avec peu d'effort.
  • Recommandé pour les moteurs, les compresseurs et les transmissions.
  • Utilisé par les machinistes, les mécaniciens et les manutentionnaires.
  • Pompez le levier pour soulever la flèche. S'allonge pour une plus grande portée.
  • Six roulettes pivotantes en acier permettant de manœuvrer dans les espaces restreints.
  • Se plie pour un rangement pratique.

    Grue d'atelier hydraulique
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ (TONNES)* PORTÉE DE LA FLÈCHE HAUTEUR MAX.
DU CROCHET
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
REPLIÉ DÉPLIÉ REPLIÉ DÉPLIÉ 1 2+
H-8462 2 tonnes 1/2 tonne 40 1/2 po 61 3/4 po 88 po 200 760 $ 735 $  AJOUTER
* Plus la flèche est dépliée, plus la capacité décroît.

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur max. du crochet :
    • Le tableau donne la hauteur du crochet avec chaîne/crochet de 1 tonne(s).
    • Avec chaîne/crochet de 2 tonne(s), la hauteur maximale est de 86 po.
  • Hauteur du crochet abaissé (du bas du crochet au sol) :
    • Chaîne de 1 tonne(s) : 10,63 po
    • Chaîne de 2 tonne(s) : 9,44 po
  • Longueur totale de la flèche : 3 1/4 – 102 1/2 po
  • Allongée : 63 3/4 x 33 1/2 x 59 po (long. x larg. x haut.)
  • Plié : 36 x 33 1/2 x 59 po (long. x larg. x haut.)
  • Longueur de course : 0,12 po
  • Distance entre les pieds :
    • Extérieur : 38 1/2 po
    • Intérieur :
      • Point le plus large : 33 po
      • Point le plus étroit : 18 po
  • Du bas de la roulette au haut du pied allongé : 7 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier de calibre 7
CARACTÉRISTIQUES :
  • Vérin hydraulique de 8 tonne(s).
  • La grue peut soulever un poids maximal de 2 tonnes.
  • Chaîne/crochet :
    • Comprend deux options :
      • 1 tonne(s) :
        • Longueur : 11 1/4 po
        • Ouverture de la chaîne : 7/8 po
        • Catégorie : 80 (NACM 96)
      • 2 tonne(s) :
        • Longueur : 13 po
        • Ouverture de la chaîne : 1 1/8 po
        • Catégorie : 80 (NACM 96)
CAPACITÉ :
Poids Portée de la flèche
1/2 tonne61 3/4 po
1 tonne(s)54 3/4 po
1 1/2 tonnes47 3/4 po
2 tonnes40 1/2 po
UTILISATION :
  • Ne pas exposer au soleil.
  • Rétracter la grue après chaque utilisation.
  • Ne pas utiliser de liquide de frein ni d'huile pour vérin dans le système hydraulique.
    • Si vous devez utiliser de l'huile, servez-vous d'huile hydraulique ou de liquide à transmission Dexron.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roulette pivotante en acier, 2 1/2 x 1 po : H-8462-SCAST
  • Roulette pivotante en acier, 3 1/2 x 1 1/4 po  H-8462-LCAST
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ, RÉTRACTÉ1 814 kg2 tonnes
CAPACITÉ, DÉPLIÉ454 kg1/2 tonne
PORTÉE DE LA FLÈCHE, RÉTRACTÉ103 cm40 1/2 po
PORTÉE DE LA FLÈCHE, DÉPLIÉ157 cm61 3/4 po
HAUTEUR MAX. DU CROCHET224 cm88 po
POIDS91 kg200 lb
PIÈCES :
  • H-8462-HJR Vérin hydraulique pour grue d'atelier hydraulique
  • H-8462-LCAST Roulette en acier pour grue d'atelier hydraulique – Pivotant, 3 1/2 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 04 h 45 m 36 s PM; CNWEB5