Support de rangement en fil de métal pour bacs à tablettes – 36 x 12 x 72 po, avec bacs verts de 7 x 12 x 4 po

Support chromé attrayant pour le rangement des petites pièces dans les laboratoires, les pharmacies et les bureaux.
  • Conception grillagée qui prévient l'accumulation de poussière et favorise la circulation de l'air. Certifié NSF.
  • Les bacs en plastique résistant à la moisissure coulissent et restent suspendus pour faciliter l'accès au contenu.
  • Montage en quelques minutes. Aucun outil ou matériel d'installation requis.
  • Roulettes optionnelles pivotantes de 5 po en polyuréthane pour la mobilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIM. DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8477G 36 x 12 x 72 po 7 x 12 x 4 po 55 119 662 $ 627 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Extérieures (réelles) : 6 5/8 x 11 5/8 x 4 po (larg. x long. x haut.)
    • Intérieur : 5 1/2 x 10 1/4 x 4 po
    • Devant (intérieur) : H 1 7/8 po
    • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 3/4 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs peuvent être séparés en 8 compartiments avec les séparateurs optionnels.
CAPACITÉ :
  • Bacs : 35 lb
  • Chaque tablette : 350 lb 
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
COMPREND :
  • (60) bacs S-13397G, mais le support ne peut en contenir que 55.
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 30 x 183 cm36 x 12 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LARG. x LONG. x HAUT.18 x 30 x 10 cm7 x 12 x 4 po
POIDS54 kg119 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnages en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
  • S-13397D Séparateurs pour bacs à tablettes – 7 x 4 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 06:36:39 a.m.; CNWEB3